Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon, HDPE natur, m.Hahnanschl., 5 l, m.V., blau grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000084137
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Ballonflasche
ballonflaschen 5 liter
absperrhahn
Ballon, HDPE natur, m.Hahnanschl., 5 l, m.V., blau grad.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,536 kg
Farbe:
Natur
Nennvolumen:
5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter (sonstiger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 22,61*
€ 31,79*
1
€ 18,90*
ab € 21,35*
€ 33,26*
46 Tage
nicht lagernd
11
€ 7,95*
ab € 30,87*
€ 36,47*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 35,70*
€ 51,92*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 42,80*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 11 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
416170
ab € 98,70*
Zubehör
Kautex Textron
2000083793
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.