Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Star-Thermo PMMA/Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exsikkator Star-Thermo PMMA/Glas
Exsikkator Star-Thermo PMMA/Glas
Artikel-Nr.:
     163-9042640
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1830-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkator Star-Thermo, PMMA/Glas
Im neuen SICCO Star-Thermo-Exsikkator mit integrierter Heizung können Sie Proben und Produkte bei konstanter Temperatur aufbewahren. Ab 5 °C über Raumtemperatur bis max. 60 °C kann jeder Wert frei gewählt werden. Der Lüfter in der Rückwand saugt die Luft im Inneren an und bläst sie über die Heizspirale. Gleichzeitig strömt die erwärmte Luft ins Innere. Durch diesen Kreislauf wird der Innenraum gleichmäßig temperiert.
2-Scheibendoppelkammersystem (innen Glas, außen PMMA), inklusive 4 gelochte Zwischenböden aus PMMA, mit bis zu 26 Böden bestückbar. Integrierte Heizung (850 W) mit Temperatursensor und Lüfter.

Nennvolumen 42 l
Max. Anzahl Böden 26
Breite innen 260 mm
Tiefe innen 330 mm
Höhe innen 480 mm
Abmessung innen (BxTxH) 260 x 330 x 480 mm
Breite außen 310 mm
Tiefe außen 420 mm
Höhe außen 630 mm
Abmessung außen (BxTxH) 310 x 420 x 630 mm
Max. Bodenlast 3 kg
Gewicht 16 kg
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 70 °C
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.718,13*
€ 3.971,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.029,05*
€ 3.997,62*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 4.245,60*
€ 4.499,49*
Frei Haus
ab € 4.302,45*
€ 4.551,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.997,62*
€ 4.757,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.953,38*
€ 4.704,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.826,65*
€ 4.553,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.384,09*
€ 4.027,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.045,70*
€ 3.624,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.029,05*
€ 3.604,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.029,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.