Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6856-V 1830-07 Herst.-Nr.: V 1830-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Star-Thermo-Exsikkator Aluminiumrahmen mit 2-Scheibendoppelkammersystem (innen Glas, außen Acrylglas), inklusive 4 Zwischenböden aus PC, mit bis zu 26 Böden bestückbar. Integrierte Heizung (Umluft, 850 W) mit Temperatursensor und Lüfter. Es wird ein Stromanschluss (230 V / 50 Hz) benötigt. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 630 x 420 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Zusätzl. Platzbedarf für Heizlüfter in mm 80 Innenvolumen Liter 55 Gewicht kg ca. 16 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 2,5 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 10 Temperaturbereich Raumtemperature /room temperature +5°C bis/up to max. 60°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße B x H x T in mm: | 310 x 630 x 420 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 260 x 480 x 330 | Zusätzl. Platzbedarf für Heizlüfter in mm: | 80 | Innenvolumen Liter: | 55 | Gewicht kg ca.: | 16 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 2,5 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 10 | Temperaturbereich: | Raumtemperature /room temperature +5°C bis/up to max. 60°C | Einstellgenauigkeit: | 1°C | Temperaturabweichung räumlich: | ca. /approx. +/-1,75°C bei /at 40°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 3.726,25* | € 3.957,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.031,72* | € 3.983,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6856 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 4.254,14* | € 4.484,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.290,44* | € 4.536,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6856 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.254,14* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6856 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6856 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|