Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter Typ 176 Porengröße 0,45 µm unsterilStk.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter Typ 176 Porengröße 0,45 µm unsterilStk.
Spritzenvorsatzfilter Typ 176 Porengröße 0,45 µm unsterilStk.
Artikel-Nr.:
     163-9046197
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     176-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter Nalgeneä Nylon
Dies ist eine eher hydrophile Membran; optimal zur Filtration wässriger und organisch/wässriger mittelpolarer Flüssigkeiten.
Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Ester, Basen und Alkohole.
Sterile Filter einzeln blisterverpackt.

Ø Membran 4 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran Nylon
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Eigenschaft hydrophil
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, Spritzenvorsatzfilter,Nalgene, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
4
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 197,54*
4
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 209,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 197,54*
€ 235,07
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 197,08*
€ 234,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 190,43*
€ 226,61
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 165,40*
€ 196,83
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 148,87*
€ 177,16
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 139,60*
€ 166,12
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 125,64*
€ 149,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2564* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 790,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.