Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1760045
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     176-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications. Farbcode: Grün Beschreibung: Grün , Membran: Nylon, 0.45 um Porengröße Material (Membran): Nylon Porengröße: 0.45 μm Zur Verwendung mit (Anwendung): Sterilfiltration von kryoprotektiven Substanzen wie DMSO und mit Gehäusematerial: Polypropylene Anzahl pro Karton: 400 Anzahl pro Packung: 100 Produktlinie: Nalgene™ Typ: Spritzenfilter Volumen (metrisch): 10 to 100 mL (Sample) Durchmesser (metrisch): 4 mm Durchmesser (metrisch) Membran: 4 mm Unit Size: Case of 400
Weitere Informationen:
Porengröße:
0,45 µm
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,380 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, Filterhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 197,54*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 209,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 209,49*
€ 249,2931
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 208,78*
€ 248,4482
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 201,54*
€ 239,8326
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 195,86*
€ 233,0734
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 182,93*
€ 217,6867
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8293* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 837,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.