Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister PC 20 L mit Ablaßhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister PC 20 L mit Ablaßhahn
Kanister PC 20 L mit Ablaßhahn
Artikel-Nr.:
     163-9139917
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2322-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Vierkantkanister
Abklärkanister Nalgeneä, Typ 2322, PC
Glasklar. Stoßfest. Mit PP-Ablasshahn. Graduiert. Auslaufsicher. Geeignet für Kühlräume. Autoklavierbar. Nicht mit aufgeschraubtem Verschluss und nur ungefüllt autoklavieren.

Nennvolumen 20,0 l
Breite 318,0 mm
Tiefe 219,0 mm
Höhe 381,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 318 x 219 x 381 mm
Material PC
Mit Hahn Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 20l, kunststoffkanister, Abklär,Kanister, Kanister,Abklär
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 234,08*
4
Frei Haus
ab € 199,71*
€ 243,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.