Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Clearboy™, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23220050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2322-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Vierkantkanister
Nalgene™ Clearboy™, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn, 20 l Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser. Kapazität (angloamerikanisch): 5 Gallone. Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 100 mm Beschreibung: Autoklavierbare, klare, rechteckige Ballonflasche mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 86 mm Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Ideal for use when visual inspection of contents is necessary Höhe (metrisch) mit Verschluss: 399 mm Enthält: Molded-in spigot boss w/tubing adapter Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Autoclavable Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,080 kg
Verpackungsvolumen:
0,143 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 231,56*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 200,55*
€ 243,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,55* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 973,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.