Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühflasche LaboPlast® 500 ml PE/PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühflasche LaboPlast® 500 ml PE/PP
Sprühflasche LaboPlast® 500 ml PE/PP
Artikel-Nr.:
     163-9223155
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0309-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Sprühflaschen LaboPlast®, PE / PP
Weitgehend chemikalienbeständig. Sprühdüse variabel einstellbar. Die Sprühflasche arbeitet drucklos.

-Medienberührte Teile PP, PE und Edelstahl
-Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos verstellbar
-Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1

Nennvolumen 500 ml
Ø 75 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (ØxH) 75 x 240 mm
Ø Hals innen 18 mm
Ø Düsen 1 mm
Material PP/PE
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, bürkle sprühflaschen 500 ml, handsprüher, handsprüher 0,5 l, Sprüh,Flaschen, Flasche,Sprüh, Flaschen,Sprüh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
195
€ 12,95*
ab € 5,20*
€ 7,85*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 4,44*
€ 8,14*
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 9,04*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.