Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühflasche mit Handpumpe, 500 ml, Hub: 1,2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03091050
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0309-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Drucklose Sprühflasche aus LDPE mit langlebiger Handpumpe. Jeder einzelne Sprüher wird bei der Herstellung einer Funktionsprüfung unterzogen. Anwendungsbereiche: Industrie, Labor, Produktion, Freizeit, Haushalt. Geeignet für Pflanzenschutzmittel und Reiniger. Medienberührte Teile PP, PE und Edelstahl Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos verstellbar Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1 Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 ° C
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
0,079 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
195
€ 12,95*
ab € 5,20*
€ 7,85*
€ 18,90*
ab € 4,44*
€ 8,14*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 9,04*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.