Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischstoppuhr Mesotron mit Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.262 080
9.262 080
Artikel-Nr.:
     163-9262080
Hersteller:
     Hanhart
Herst.-Nr.:
     631.4031-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Tisch-Stoppuhr
Tischstoppuhr
hanhart stoppuhr mechanisch
Die Mesotron Stoppuhr ist eine Quarzgenaue Tisch- und Wandstoppuhr die vielseitig verwendbar ist (z.B. Labor, Industrie, Sport, Schule).
Durch die ergonomische Gestaltung bietet die Uhr eine optimale Standfestigkeit. Das Gehäuse ist aus ABS-Kunststoff, bedient wird die Stoppuhr mit einer 2-Tasten-Bedienung. Mit einer Mignonzelle 1,5 Vbeläuft sich die Betriebsdauer auf über 18 Monate.

  • Messbereich: 0 – 60 Sek. + 1/100 Min.
  • Analog-Anzeige: äußere Skala: 0-60 Sek., + 0-60 Min.
  • Innere Skala: 0-100/100 Min.
  • Zifferblatt: ø 110 mm
  • Temperaturbereich: -10° bis +70° C
Typ: Mesotron
Messkapazität: 01:40:00 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm: Ja
Breite: 130 mm
Höhe: 175 mm
Tiefe: 95 mm
Nettogewicht: 0.38 kg
Auflösung: 0,01 Sek
Vibrationsalarm: Nein
Visueller Alarm: Nein
Art der Hilfsenergie: 1 x AA
Abmessungen (B x T x H): 130 x 95x 175 mm
Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: tisch-stoppuhr hanhart, tisch stoppuhr, Stoppuhren, Uhr,Stopp, Uhren,Stopp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 101,23*
€ 125,84*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 106,61*
€ 131,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 139,84*
6 Tage
1
€ 6,29*
ab € 115,55*
€ 143,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 144,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.