| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611306705 Herst.-Nr.: 631.4031-00 EAN/GTIN: 04260477380722 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Preiswert, leicht ablesbar, quarzgesteurt
- Messbereich: 0-60 Sek., 0-60 Min.
- Laufzeit ca. 20 Std.
- Batterie: 1,5V-Mignonzelle (AA)
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Hanhart Stoppuhr "Mesotron" - Überall einsetzbarDie Hanhart Stoppuhr "Mesotron" ist eine leicht ablesbare, quarzgesteurte Analog-Tisch-/Wandstoppuhr. Für alle Bereiche wie Schule, Sport, Labor und Industrie. Leuchtpunkt-Zifferblatt ø 11 cm. Durch die ergonomische Gestaltung hat diese Tischstoppuhr eine optimale Standfestigkeit. Funktionen: Start/ Stopp/ Addition beliebig oft/ Reset. Messbereich: 0-60 Sek., 0-60 Min., Laufzeit ca. 20 Std. 175x130x40/95 mm, ca. 375 g, inkl. 1,5V-Mignonzelle (AA). - Produktart: Tischstoppuhr
- Funktionen: Countdown; Start/Stop/Reset; Addition
- Zubehör: Inkl. Batterie
- Maße: 175x130x40/95 mm
- Gewicht: ca. 375 g
- Uhrentyp: Analog
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tisch-stoppuhr hanhart, tisch stoppuhr, Uhr, mobile, zeitanzeige, Stoppuhren, Uhren, Zeitmesser, Trainerbedarf, Kampfrichter-Zubehör, Zeitmessung, Zirkeltraining, Zirkel-Training |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,12* | € 126,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 105,86* | € 132,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,72* | € 141,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 115,57* | € 144,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,99* | € 146,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,57* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|