Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANHART Groß-Stoppuhr 0-60 Minuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HANHART631.4031-00
Hersteller:
     Hanhart
Herst.-Nr.:
     631.4031-00
EAN/GTIN:
     4260477380722
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Tisch-Stoppuhr
Tischstoppuhr
hanhart stoppuhr mechanisch
Groß-Stoppuhr Zeiger nachleuchtend

Anwendung
Zum Erfassen der Zeit, wenn eine große Anzeige nötig ist.

Ausführung
• quarzgesteuerte Analog-Stoppuhr
• Ziffernblatt-Durchmesser 110 mm
• Funktionen: Start/Stopp, Additionsfunktion, Reset
• Zeiger nachleuchtend
• als Tisch- oder Wandmodell einsetzbar

Lieferung
einschließlich Batterie (1x Mignon 1,5 V, Typ AA)
Weitere Informationen:
Tiefe:
40/95 mm
Anzeigebereich Messuhr:
Äußere Skala: 0-60 s, 0-60 min | Innere Skala: 1-100 min
Kalibriergruppe:
AK
Anzeige:
Analog
Breite:
130 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch-stoppuhr hanhart, tisch stoppuhr, Groß-Stoppuhren, Stoppuhren, Messgeräte, Tischstoppuhr-Stoppuhren, Groß Stoppuhren, HANHART
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 101,12*
€ 126,29*
Lager 245
18
€ 7,90*
ab € 105,86*
€ 132,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 141,09*
6 Tage
5
€ 6,29*
ab € 115,57*
€ 144,39*
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 146,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.