Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Med. Wattestab 150 mm Holz kleiner Kopf steril einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Med. Wattestab 150 mm Holz kleiner Kopf steril einzeln verpackt
Med. Wattestab 150 mm Holz kleiner Kopf steril einzeln verpackt
Artikel-Nr.:
     163-9413161
Hersteller:
     Paul Boettger
Herst.-Nr.:
     09-119-9100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teststäbchen Labor
Ohrenstäbchen
Reinigungsstäbchen Watte
Watte-Tip
Wattestäbe
Ideal für die Entnahme von Proben im Labor

9.413 160: unsteril, gemäß Anforderungen EN ISO 13485, PZN 7469036
9.413 161: steril, gemäß Anforderungen EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V für Medizinprodukte, sterilisiert mit ETO-Gas, PZN 1407459

Länge 150 mm
Stärke 2.2 mm
Kopfgröße Ø 4 bis 5,5 mm
Steril ja
Material Holz
Verpackung Einzeln, im Peel-Pack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
100
pro Stück
€ 18,90*
ab € 0,1028*
€ 0,182*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 12,10*
€ 17,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paul Boettger
09-201-0105
€ 0,08861*
Sonstiges
Paul Boettger
09-143-9105
€ 0,3528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.