Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufkühler FL Serie mit wassergekühltem Kältekompressor | Typ: FLW4003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlaufkühler FL Serie mit wassergekühltem Kältekompressor | Typ: FLW4003
Umlaufkühler FL Serie mit wassergekühltem Kältekompressor | Typ: FLW4003
Artikel-Nr.:
     163-9698546
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9673040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwassergeschützte Folientastaturen
  • Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Signal
  • Integrierte Edelstahl-Badgefäße
  • Leicht zugänglicher Ablaufhahn an Frontseite
  • Zulässige Rücklauftemperatur +80°C
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Klasse nach IEC 60529: 21
  • Alarmausgang, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Typ: FLW4003
Arbeitstemp.-Bereich: -20 bis 40 °C
Temp. konst.: 0.5 ± °C
Kälteleistung kW bei: 4,3/2,2/1,3 20/0/-10°C
Druck: 0,5-3,0 bar
Förderleistung: 40 l / min
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11.650,10*
€ 11.944,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 12.342,81*
€ 12.635,67*
Frei Haus
ab € 14.511,14*
€ 14.795,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.635,67*
€ 15.036,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.555,35*
€ 14.940,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.375,93*
€ 14.727,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.342,81*
€ 14.687,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.342,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970476
ab € 209,07*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970522
ab € 1.003,17*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970454
ab € 189,47*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890040
ab € 52,69*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890042
ab € 94,50*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890043
ab € 49,23*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890048
ab € 71,53*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890105
ab € 21,715*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890106
ab € 64,605*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8901105
ab € 4.660,07*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8900025
ab € 1.280,64*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930319
ab € 49,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903035
ab € 236,17*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310130
ab € 1.756,60*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8900020
ab € 1.280,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.