Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Gefriergerät LGUex 1500 mit explosionsgeschütztem Innenraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Gefriergerät LGUex 1500 mit explosionsgeschütztem Innenraum
Labor-Gefriergerät LGUex 1500 mit explosionsgeschütztem Innenraum
Artikel-Nr.:
     163-9698690
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     LGUEX 1500-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Labor-Gefrierschränke MediLine, mit explosionsgeschütztem Innenraum und Komfort-Elektronik
Kühl- und Gefriergeräte speziell zur Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen. Mit Komfort-Elektronik und Ex-geschütztem Innenraum. Die Innenräume der Geräte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) und sind durch die die ATEX Konformitätsbewertungsstelle electro-suisse (SEV) geprüft.


-Präzise Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige
-Selbstschließende Tür mit integriertem Schloss
-Akustischer und optischer Temperatur- und Türöffnungsalarm
-Optischer Netzausfallalarm sowie Fühlerdefektalarm
-Integrierter Datenspeicher mit Min/Max-Temperaturen
-Alarmweiterschaltung an ein externes Warnsystem
-RS 485 Schnittstelle zur externen Dokumentation
-1-Punkt-Kalibrierung
-Maximale Temperaturstabilität und -konstanz nach IEC 60068-3
-Durchführungsmöglichkeit für externen Temperaturfühler
-Mit statischem Kühlsystem
-Übersichtliche und komfortable Schubladen

Typ LGUex 1500
Nennvolumen 139 l
Min. Temperatur -26 °C
Max. Temperatur -9 °C
Temperatur -26 ... -9 °C
Breite außen 601 mm
Tiefe außen 618 mm
Höhe außen 820 mm
Abmessung außen (BxTxH) 601 x 618 x 820 mm
Breite innen 454 mm
Tiefe innen 450 mm
Höhe innen 663 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 454 x 450 x 663 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Schubladen 3
Anzahl Körbe 1
Anzahl Türen 1
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 42 kg
Energieverbrauch (24h) 0,926 kWh
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, gefrierschrank liebherr, gefrier schrank, temperaturmessfühler, gerierschrank nicht 80 grad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.245,50*
€ 1.364,96*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.251,13*
€ 1.364,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.179,89*
€ 1.432,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.381,52*
€ 1.509,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.304,99*
€ 1.576,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,89*
€ 1.705,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,16*
€ 1.694,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,38*
€ 1.636,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,70*
€ 1.432,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,89*
€ 1.404,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.