| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1204066 Herst.-Nr.: 999788351 EAN/GTIN: 9005382237298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LIEBHERR Labor-Gefriergerät LGUex 1500 Mediline, explosionsgeschützter Innenraum Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen, z. B. in der chemischen Industrie oder in Sonderlaboratorien. Kühl- und Gefriergeräte mit explosionsgeschütztem Innenraum. Das dynamische Kühlsystem der LK(U)exv Modelle und die statischen Gefrierschränke gewährleisten in Verbindung mit der präzisen Komfort-Elektronik eine hohe Temperaturkonstanz und eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. - Mit Komfort-Elektronik. - Innenraum der Zone II nA für Gase unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Materialkategorie 3G. - Bei 90°-Türöffnung entnehmbare Schubfächer, transparente Front, in die Schubfachseiten integrierte Griffmulden. - Schneller Überblick über eingelagerte Stoffe. - Nach der Entnahme komfortabler Transport der Schubfächer. - Ergonomischer Stangengriff. - Mit Schloss. - Temperaturanzeige: außen digital. - Temperatur- und Türöffnungsalarm: optisch und akustisch. - Schnittstelle / potentialfreier Kontakt RS485. - Geprüft gem. Sicherheitsanforderungen der EU Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) entspr. der harmonisierenden Normen EN 1127-1 und IEC 60079-0 bzw. IEC 60079-15 durch die ATEX Konformitätsbewertungsstelle electrosuisse - SEV (Schweizer Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik). - LGUex 1500: inkl. 1 Korb. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, gefrierschrank liebherr, gefrier schrank, 5447502, 999788351, labor-gefrierschrank;labor-tiefkühlschrank;laborge, lguex 1500 001 23, lguex 1500-24 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.252,50* | € 1.363,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9WV87 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 1.246,83* | € 1.363,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.185,50* | € 1.430,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 1.379,89* | € 1.505,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.300,08* | € 1.569,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|