Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühlgerät LKPv 8420 Inhalt 856 ltr. 790x980x2150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kühlgerät LKPv 8420 Inhalt 856 ltr. 790x980x2150 mm
Labor-Kühlgerät LKPv 8420 Inhalt 856 ltr. 790x980x2150 mm
Artikel-Nr.:
     163-9698697
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     LKPV 8420-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Laborkühlschränke LKPv MediLine
Die Labor-Kühlschränke sorgen für eine zuverlässige Lagerung sensibler Substanzen bei präzisen Temperaturen, integrierte Alarmsysteme bieten zusätzlichen Schutz.


-Dynamisches Kühlsystem
-Elektronik mit Echtzeituhr
-Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
-Modelle mit Glastür sind mit einer LED-Deckenbeleuchtung ausgestattet
-Bedarfs- und zeitgesteuerte Heißgasabtauung ermöglicht sehr kurze Abtauzeiten
-Integrierter Datenspeicher
-Akustischer und optischer Temperatur- und Türöffnungsalarm
-Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik bei Netzausfall
-RS 485 Schnittstelle zur externen Dokumentation
-Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterschaltung an ein externes Warnsystem
-Maximale Temperaturstabilität und -konstanz gemessen nach EN 60068-3
-1-Punkt-Kalibrierung
-Durchführungsmöglichkeit für externen Temperaturfühler
-Mechanisches Schloss
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R 290

Typ LKPv 8420
Nennvolumen 629 l
Min. Temperatur -2 °C
Max. Temperatur 16 °C
Temperatur -2 ... 16 °C
Breite außen 790 mm
Tiefe außen 980 mm
Höhe außen 2160 mm
Abmessung außen (BxTxH) 790 x 980 x 2160 mm
Breite innen 620 mm
Tiefe innen 850 mm
Höhe innen 1550 mm
Abmessung innen (BxTxH) 620 x 850 x 1550 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 4
Anzahl Türen 1
Mit Glastür Nein
Farbe weiß
Gewicht 145 kg
Energieverbrauch (24h) 1,650 kWh
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, labor-kühlschrank liebherr, labor kühlschrank, Kühlschrank,Liebherr, Kühlschränke,Liebherr, Labor,Kühlschrank, Labor,Kühlschränke, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, temperaturmessfühler, Kühlschänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.185,29*
€ 5.405,78*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.171,01*
€ 5.405,80*
Frei Haus
ab € 5.414,48*
€ 5.635,74*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.889,54*
€ 5.671,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 6.023,87*
€ 6.253,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.671,73*
€ 6.749,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.636,21*
€ 6.707,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.503,31*
€ 6.548,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.897,72*
€ 5.828,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.889,54*
€ 5.818,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.