Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank ULUF65 55l 600x700x810 mm (BxTxH) Temp.Bereich -40...-86°C ein Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultratiefkühlschrank ULUF65 55l 600x700x810 mm (BxTxH) Temp.Bereich -40...-86°C ein Kompressor
Ultratiefkühlschrank ULUF65 55l 600x700x810 mm (BxTxH) Temp.Bereich -40...-86°C ein Kompressor
9.699 311
Artikel-Nr.:
     163-9699310
Hersteller:
     Arctiko A/S
Herst.-Nr.:
     1000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank, Serie ULUF, bis -86 °C
-Niedriger Stromverbrauch
-Geringe Lärmbelastung, geringe Hitzeentwicklung
-Isolierte Innentüren
-Rollen und Türschlösser
-Ergonomische Beladung
-Beheizter Türrahmen, beheiztes Unterdruckventil
-100 % FCK-/FCKW-frei
-Sichtfenster für externe Temperaturfühler
-Single-Kompressor (ULUF 15, 65, 125, 450) oder zwei Kompressorsysteme (ULUF 750) als Sicherheit bei Ausfall eines Kompressors

Controller-Funktionen
-Graphische Darstellung des Temperaturverlaufs
-Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige
-Batteriereserve von etwa 72 Stunden für Alarmfunktionen, Protokollierungen und Temperaturanzeige bei Stromausfall
-Visueller und akustischer Alarm, Einstellbarer Alarm für Höchst-/Tiefsttemperatur, Alarm bei Stromausfall, Alarm bei Messfühlerausfall, Alarm bei Instrumentenausfall, Alarm bei offener Tür, Kontakt für Remote-Alarm, Geeignet für GSM-Alarm
-Anschluss von 2 weiteren Fühlern möglich
-Integrierte Datenerfassung (Software inklusive)
-RS485/232-Schnittstelle
-Computer-USB-Datenlesegerät
-Direkter Download auf/Upload von USB-Speicherstick
-Automatik bei Messfühlerausfall
-Umgebungstemperaturanzeige
-Anzeige aller Alarmmeldungen als Text (keine unverständlichen Codes)
-3-stufiger Passwortschutz
-Batteriestandanzeige
-Integrierter Speicher
-Display Text in mehreren Sprachen verfügbar
Zubehör (optional auf Anfrage): Gestelle und Boxen, CO2 Notkühl System, GSM Alarm Modul, Cryo Handschuhe, Wassergekühlte Kondensatoren.

5 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Typ ULUF 65
Inhalt 55 l
Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 700 x 810 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 360 x 468 x 320 mm
Temperaturbereich -86 ... -40 max. °C
Gewicht 77 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor kühlschrank, Ultratiefkühlschrank, Ultratiefkühlschränke, Tiefkühlschrank,Arctiko, Tiefkühlschränke,Arctiko, Freezers, Tiefkühlschrank,Ultra, Tiefkühlschränke,Ultra, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.723,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.507,17*
€ 8.933,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.439,03*
€ 8.852,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.187,88*
€ 8.553,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.359,31*
€ 7.567,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.723,37*
€ 6.810,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.