Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisator SFplus | Typ: SF110plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterilisator SFplus | Typ: SF110plus
Sterilisator SFplus | Typ: SF110plus
Artikel-Nr.:
     163-9842533
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     SF110PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftsterilisator
heißluftsterilisator memmert
heißluftsterilisator
Sterilisator SFplus
Sterilisation, statt Desinfektion von Gefäßen und Instrumenten im Labor.
Sicherheitsfeature für den Memmert Heißluftsterilisator: Setpoint Wait. Das heißt, der Programmbeginn für das Sterilisieren startet erst bei Erreichen der Solltemperatur. Dieses Feature kann auch mit frei positionierbaren Pt100-Temperatursensoren genutzt werden. Hier beginnt die Sterilisierzeit erst bei Erreichen der Solltemperatur an allen Messpunkten und die zuverlässige Sterilisation ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

Gehäuse aus Strukturedelstahl, Rückwand Stahlblech verzinkt, Bedienung und Einstellung aller Parameter über ControlCOCKPIT
Ultimativer Komfort und intelligente Funktion durch TwinDISPLAY
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "TwinDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

-Am ControlCOCKPIT einstellbare Parameter: Temperatur (wahlweise Celsius oder Fahrenheit), relative Feuchte, Licht, CO2, Druck, O2, Drehzahl Umluftmotor, Abluftklappenstellung, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit
-Zwei Pt100 Sensoren DIN Klasse A in 4-Leiter-Messung für wechselseitige Überwachung und Funktionsübernahme im Fehlerfall
-AtmoCONTROL-Software zum Auslesen, Verwalten und Organisieren des Datenloggers über Ethernet-Schnittstelle
-USB-Port am ControlCOCKPIT zum Aufspielen der Programme, Auslesen des Datenloggers, Aktivieren der User-ID-Funktion
-Anzeige bereits erfasster Protokolldaten am ControlCOCKPIT (max. 10.000 Werte entsprechen ca. 1 Woche)
-Mehrfach-Übertemperaturschutz: elektronische Temperaturüberwachung TWW/TWB und mechanischer Temperaturbegrenzer TB gemäß DIN 12880:2007-05, AutoSAFETY folgt automatisch dem Sollwert im frei wählbaren Toleranzband. Festlegung individueller MIN-/MAX-Werte für Über-/Untertemperatur und auch für alle anderen Parameter wie relative Feuchte, CO2.

Typ SF110plus
Nennvolumen 108 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 250 °C
Temperatur RT+10 ... 250 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 5
Breite außen 745 mm
Tiefe außen 584 mm
Höhe außen 864 mm
Abmessung außen (BxTxH) 745 x 584 x 864 mm
Breite innen 560 mm
Tiefe innen 400 mm
Höhe innen 480 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 560 x 400 x 480 mm
Gewicht 74 kg
Nennleistung 2,8 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Sterilisator, Sterilisationsgerät, P:temperaturmessfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.938,46*
€ 3.135,38*
Frei Haus
ab € 2.947,38*
€ 3.135,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.830,08*
€ 3.341,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.341,60*
€ 3.976,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.316,57*
€ 3.946,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.212,01*
€ 3.822,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.836,35*
€ 3.375,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.830,08*
€ 3.367,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.