Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftsterilisator SF110plus, 108l, 20-250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SF110plus
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     SF110plus
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftsterilisator
heißluftsterilisator memmert
heißluftsterilisator
Heissluftsterilisator SF110plus, Medizinprodukt, forcierte Umluft, TwinDISPLAY, 108 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +250 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +250 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperatur-schutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min.10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 864 x 584 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 2800 W
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
108 l
Größte Betriebstemperatur:
250 °C
Kleinste Betriebstemperatur:
30 °C
Umlufttemperierung:
Ja
Produkttyp:
SF110plus
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Material:
Edelstahl
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
0,83 m
Verpackungshöhe:
1,05 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
99 kg
Nettogewicht:
74 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trockenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.938,46*
€ 3.135,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.947,38*
€ 3.135,40*
Frei Haus
ab € 2.830,08*
€ 3.341,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.135,40*
€ 3.731,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.111,64*
€ 3.702,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.011,18*
€ 3.583,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,07*
€ 3.523,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.947,38*
€ 3.507,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.