Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschränke UFplus | Typ: UF75plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.869 708
9.869 708
Artikel-Nr.:
     163-9869707
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     UF75PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universalschränke UFplus
Die Universalgenies unter den Wärmeschränken decken eine Fülle von Anwendungen idealerweise in Temperaturbereichen über 50 °C ab. Die Frischluft wird in einer Vorwärmekammer vorgewärmt um Temperaturschwankungen zu vermeiden.
-Forcierte Luftumwälzung


TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT mit zwei Farbdisplays
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "TwinDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Typ UF75plus
Nennvolumen 74 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 300 °C
Temperatur RT+10 ... 300 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 6
Material Innenraum Edelstahl 1.4301
Breite außen 585 mm
Tiefe außen 514 mm
Höhe außen 944 mm
Abmessung außen (BxTxH) 585 x 514 x 944 mm
Breite innen 400 mm
Tiefe innen 330 mm
Höhe innen 560 mm
Abmessung innen (BxTxH) 400 x 330 x 560 mm
Gewicht 66 kg
Nennleistung 2500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Universal-Heizschrank, Universalwärmeschrank, Wärmeschrank, memmert universalwärmeschrank, hochtemperatur wärmeschrank, Universal,Trockenschrank, Universal,Trockenschränke, Brutschrank,Memmert, Brutschränke,Memmert, Trockenschrank,Memmert, Trockenschränke,Memmert, Wärme,Schrank, Wärme,Schränke, Universalschrank Umluft
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.327,15*
€ 2.508,44*
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.323,92*
€ 2.508,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.151,34*
€ 2.582,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.424,48*
€ 2.617,02*
Frei Haus
ab € 3.021,12*
€ 3.250,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.617,02*
€ 3.114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.598,88*
€ 3.092,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.510,67*
€ 2.987,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,40*
€ 2.926,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,48*
€ 2.885,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
UF75plusH8
ab € 224,89*
Sonstiges
Memmert
UF75plusD4
ab € 487,65*
Sonstiges
Memmert
UF75plusB8
ab € 79,87*
Sonstiges
Memmert
UN75plusB8
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.