Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank UF75plus, 74l, 20-300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-UF75plus
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     UF75plus
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universalschrank UF75plus, forcierte Umluft, TwinDISPLAY, 74 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +300 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 944 x 514 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 560 x 330 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 2500 W
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
74 l
Größte Betriebstemperatur:
300 °C
Kleinste Betriebstemperatur:
20 (mindestens 10° über Raumtemperatur) °C
Umlufttemperierung:
Ja
Produkttyp:
UF75plus
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Material:
Edelstahl
Verpackungstiefe:
0,67 m
Verpackungsbreite:
0,73 m
Verpackungshöhe:
1,13 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
85 kg
Nettogewicht:
66 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.316,59*
€ 2.511,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.144,95*
€ 2.585,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.419,50*
€ 2.609,74*
Frei Haus
ab € 2.415,83*
€ 2.620,29*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.550,10*
€ 2.752,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.752,80*
€ 3.275,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.724,78*
€ 3.242,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,94*
€ 3.133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.581,82*
€ 3.072,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.550,10*
€ 3.034,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
UF75plusH8
ab € 190,30*
Sonstiges
Memmert
UF75plusD4
ab € 409,37*
Sonstiges
Memmert
UF75plusB8
ab € 67,61*
Sonstiges
Memmert
UN75plusB8
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.