Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelaufsatz SA 1028 für Ultraschallbad SONOSHAKE | Typ: SA 1028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelaufsatz SA 1028 für Ultraschallbad SONOSHAKE | Typ: SA 1028
Schüttelaufsatz SA 1028 für Ultraschallbad SONOSHAKE | Typ: SA 1028
Artikel-Nr.:
     163-9877650
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Schüttelaufsatz SA 1028 für Ultraschallbad SONOSHAKE
-Analoge Einstellung von Zeit und Schüttelfrequenz
-Hin- und Herbewegung: einstellbar in 4 Stufen bis max. 200 H/min
-Timer: 1 bis 15 min oder Dauerbetrieb
-Konstante Amplitude 20 mm unabhängig von der Beladung
-Rollenwagen einfach zu entfernen
-Schnelle Montage der Aufnahmeklammern EK 10 -250 (separat bestellen) für Laborkolben
-Stellfläche für Laborkolben ca. 410 x 280 mm (L x B)
-Aufnahme von ca. 36 x 10-ml-Kolben oder 36 x 25-ml-Kolben oder 18 x 50-ml-Kolben oder 12 x 100-ml-Kolben oder 10 x 250 ml

Ein bereits vorhandenes Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT1028 F, kann problemlos mit dem Schüttelaufsatz SA 1028 nachgerüstet werden.

Typ SA 1028
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät bandelin, ultraschall reiniger, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.310,95*
€ 3.058,34*
Frei Haus
ab € 2.854,10*
€ 3.064,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.058,34*
€ 3.639,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.023,94*
€ 3.598,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.924,45*
€ 3.480,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.583,53*
€ 3.074,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.325,16*
€ 2.766,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,95*
€ 2.750,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.310,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
7516
ab € 32,84*
Zubehör
BANDELIN electronic
7519
ab € 26,26*
Zubehör
BANDELIN electronic
7521
ab € 25,72*
Zubehör
BANDELIN electronic
3259
ab € 46,11*
Zubehör
BANDELIN electronic
7518
ab € 29,82*
Zubehör
BANDELIN electronic
3852
ab € 45,65*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3850
ab € 1,82315*
Zubehör
BANDELIN electronic
3257
ab € 4.159,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.