Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe LABOPORT 34 l/min Modell N840.3 FT.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpe LABOPORT 34 l/min Modell N840.3 FT.18
Vakuumpumpe LABOPORT 34 l/min Modell N840.3 FT.18
9.880 675
Artikel-Nr.:
     163-9880614
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     309579/026365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT®, ATEX-konform
-Anwendung: Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum, Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Vakuumkonzentrator
-Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
-PTFE-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für sehr aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-Gemäß ATEX II 2/-G IIB+H2 T3 Gb internal atmosphere only

Typ N 840.3 FT.18
Förderleistung 34 l/min
Endvakuum 8 mbar
Max. Überdruck 1 bar
Anschluss saugseitig ID 10 mm
Anschluss druckseitig ID 10 mm
Material medienberührende Teile PTFE/FFPM
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Breite 166 mm
Tiefe 341 mm
Höhe 226 mm
Abmessungen (BxTxH) 166 x 341 x 226 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membranpumpen, Membran,Pumpen, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, vakoum, N86KTDC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.634,60*
€ 1.771,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.500,90*
€ 1.806,46*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.730,21*
€ 1.864,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.623,41*
€ 1.944,22*
Frei Haus
ab € 1.981,04*
€ 2.142,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,46*
€ 2.149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,66*
€ 2.135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,26*
€ 2.073,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,68*
€ 1.823,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,90*
€ 1.786,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.