Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe für f. Gase FL. 34 L/10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpe für f. Gase FL. 34 L/10 bar
Vakuumpumpe für f. Gase FL. 34 L/10 bar
Artikel-Nr.:
     163-9880616
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     312297/026365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® SD, chemiefest
-Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Vakuumofen, Vakuumkonzentrator
-Förderrate bis 2,04 m≥/h und ein Endvakuum von 10 mbar abs.
-Integriertes KNF-Selbsttrocknungssystem sorgt für schnelles Entfernen von Kondensat aus den Pumpenköpfen, ohne dass sich das Vakuum verändert. Das verkürzt deutlich die Prozesszeit und schont die Pumpenköpfe.
-Chemiefest und somit auch für den Einsatz bei sehr aggressiven/korrosiven Gasen und Dämpfen geeignet
Spezifikationen N 820 // N 840
Betriebsüberdruck:
Förderrate:
Endvakuum: 1 bar
2,04 m≥/h
10 mbar
Schlauchanschluss: ID10 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Gewicht: 9,6 kg // 12,9 kg

Typ N 840.3 FT.40.18
Förderleistung 34 l / min
Endvakuum 10 mbar abs.
Breite 189 mm
Länge 341 mm
Höhe 239 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.823,31*
€ 2.436,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.042,95*
€ 2.461,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.436,96*
€ 2.899,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.421,93*
€ 2.882,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,72*
€ 2.790,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,48*
€ 2.449,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.852,63*
€ 2.204,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,31*
€ 2.169,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.