Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenwaage CM 150-1 0,1g/150 g 80x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenwaage CM 150-1 0,1g/150 g 80x70 mm
Taschenwaage CM 150-1 0,1g/150 g 80x70 mm
Artikel-Nr.:
     163-9901364
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CM 150-1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Präzisionswaage
Taschenwaagen CM
Die Taschenetuiwaage mit dem Klappdeckel ist gegen Druck und Staub bestens geschützt. Im Format einer Geldbörse passt sie gut in die Jackentasche. Die integrierte Zuwiegefunktion hilft beim Erstellen von Mischung und Rezepturen.


-Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit
-Mit integriertem Taschenrechner
-Lieferung inklusive Batterien

Typ CM 150-1N
Max. Last 150 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 70 x 80 mm
Breite 85 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 25 mm
Abmessungen (BxTxH) 85 x 130 x 25 mm
Gewicht 200,0 g
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: Taschenbriefwaage, Taschenwaage, feinwaage 0,1g, feinwaage, feinwaage kern und sohn, Taschenwaagen,Waagen
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,11*
€ 54,00*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 40,08*
€ 54,01*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 42,63*
€ 55,47*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,65*
€ 55,94*
Lager 163
pro Stück
€ 14,90*
ab € 39,54*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
Kern
347-07
ab € 13,56*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,49*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.