Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasservollentsalzer E28dZ Zweitpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasservollentsalzer E28dZ Zweitpatrone
Wasservollentsalzer E28dZ Zweitpatrone
Artikel-Nr.:
     163-9915732
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00223488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionenaustauscher
Ionenaustauscher-Patronen
Ionisierer
Mischbett-Ionenaustauscher
Mischbett-Ionenaustauscher aus Edelstahl
Standard-Patrone aus rostfreiem Edelstahl V4A mit universellen Einsatzmöglichkeiten: Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose-Anlagen.
-Druckfest bis 10 bar / 8 bar bei E40dA
-Optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
-Durchflußraten bis 700 l/h
-Das einzigartige behropur® Düsensystem verteilt das Rohwasser über das gesamte Harzbett. Damit gewährleistet es optimale Austauscherqualität und -kapazität
-Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
-Wechseldruckbeständig
-Wirksamer Schutz für Fuß- und Kopfteil durch aufvulkanisierte Hartgummikrägen
-Handlicher Transport, da Tragegriffe ins Kopfteil eingelassen
-Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Meßgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
-Mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung
Spezifikationen E 28 / E 40 d
Austauschkapazität* bei 10°dH 2.800 l / 4.000 l
Durchfluss max l/h 500 / 700
Ø in cm 24 / 24
Höhe inkl. LF in cm 74 / 84
Höhe nur Patrone in cm 60 / 70

Typ E28dZ
Material Edelstahl V 4A
Beschreibung Zweitpatrone
Weitere Suchbegriffe: Wasservollentsalzer, behr labor-technik wasservollentsalzer, ionenaustauscher patronen, Wasseraufbereitung,Behr, Wasser,Vollentsalzer, Einzelregeneration DL 5, regenerationen, Membrandruckminderer, druchminderer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 767,06*
€ 992,85*
Frei Haus
ab € 854,08*
€ 994,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,85*
€ 1.181,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,39*
€ 1.165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,74*
€ 1.104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,07*
€ 960,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,06*
€ 912,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 767,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.