Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: inoLab® Oxi 7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: inoLab® Oxi 7310
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: inoLab® Oxi 7310
Artikel-Nr.:
     163-9920108
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1BA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310
Gelöst-Sauerstoffmessung mit zuverlässiger Dokumentation: Ein modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit menügesteuerter Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den schnellen Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit, Datum und ID aufnehmen. Gehäuse und Tastatur lassen sich leicht reinigen. Das inoLab® Oxi 7310 arbeitet mit den bewährten galvanischen Gelöst-Sauerstoffsensoren von WTW, CellOx® 325 und StirrOx® G. Eine Kalibrierhistorie aus maximal 10 gespeicherten Kalibrierprotokollen gibt Aufschluss über Veränderungen im Sensor. Kalibrierung gegen externen Standard sind möglich, die automatische Temperatur-, Luftdruck- und Salinitätskompensation obligatorisch.
Lieferumfang: Gerät, Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software, USB-Kabel
Spezifikationen
Messbereiche: Alle Werte +/-1 digit
Gelöster Sauerstoff Konzentration: 0,00 ... 20,00 mg/l +/- 0,5 % v. Mw.
0 ... 90 mg/l +/- 0,5 %
Sättigung: 0,0 ... 200,0 % +/- 0,5 % v. Mw.
0 ... 600 % +/- 0,5 % v. Mw.
Partialdruck: 0 ... 200,0 hPa, 0 bis 1250 hPa
Temperatur: -5,0 ... 105,0 °C +/- 0,1 °C
Kalibrierung: 1-Punkt Luftkalibrierung oder gegen externen Standard
Kalibrierspeicher: Bis 10 Kalibrierungen abrufbar
Display: LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher:
Logger: Manuell 5/5000 automatisch
Manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle: USB slave (PC)
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA

Typ inoLab® Oxi 7310
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff-Gerät, Sauerstoffgerät, Sauerstoffsystem, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, sauerstoff gerät, o2-messgerät wtw, Messgerät,Sauerstoff, Messgeräte,Sauerstoff, Sauerstoff,Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.551,28*
€ 1.705,25*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.463,59*
€ 1.791,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,59*
€ 2.131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,11*
€ 2.105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,54*
€ 2.028,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,99*
€ 1.780,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,59*
€ 1.741,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.