Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Kopfschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100369
100369
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100369
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1013A10
EAN/GTIN:
     4060081001354
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Kopfschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M014
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1013A10
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen alu, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1013F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Moedel
1013F20
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
1013F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
1013A20
ab € 2,48*
Ähnlich
Moedel
1013A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
1013A40
ab € 9,22*
Ähnlich
Moedel
1013K20
ab € 2,19*
Ähnlich
Moedel
1013K40
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.