Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentierte Bodenmarkierungspunkte WT-5126, PVC, Weiß, Ø 75 mm, Rolle 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102234
102234
Artikel-Nr.:
     164-102234
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5126.08.075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte 75mm weiß
Segmentierte Bodenmarkierungspunkte WT-5126
für den Innenbereich
Material: PVC
Materialstärke: 0,5 mm
Format Punkte: Ø 75 mm
Abstand zwischen den Punkten: 195 mm
Rollenlänge: 25 m
Punkte pro Laufmeter: ca. 3-4
Klebkraft: 16 N/24 mm
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 12 °C
Farbe: weiß
Die Montagefolie gewährleistet eine schnelle und
unkomplizierte Anbringung der Markierungspunkte.
Beschädigte Punkte können problemlos
ausgetauscht werden.
Das Überfahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ist
möglich, das Drehen/Wenden auf den Punkten
zerstört das Material und ist deshalb zu
vermeiden!
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
PVC-Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Außen Ø:
75 mm
Länge:
25000 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkt weiß, Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Lagerplatzmarkierung, Markierungspunkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,47*
€ 83,20*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 79,90*
€ 103,14*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,34*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,92*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.