Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Nasenschild blanko, rechteckig, Aluminium, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104500
104500
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104500
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     WINK297A
EAN/GTIN:
     4060081061969
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
winkelschild moedel
nasenschilder
Winkelschild (Nasenschild) blanko rechteckig
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Beschriftungsflächen: 2x jeweils 297 x 148 mm
zwei Befestigungsschenkel (ca. 67,5° Winkel)
jeweils 20 mm breit mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Die Abkantung zur Montage (Befestigungsschenkel)
befindet sich an der kurzen Seite (148 mm):
passend für Wandmontage im Querformat
bedingt passend für Deckenmontage im Hochformat
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
WINK297A
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Winkelschild, V-Schild, Nasenschild, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
WINK148A
ab € 5,85*
Ähnlich
Moedel
WINK20A
ab € 7,54*
Ähnlich
Moedel
WINK148K
ab € 5,10*
Ähnlich
Moedel
WINK20K
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
WINK40A
ab € 9,45*
Ähnlich
Moedel
WINK297K
ab € 7,07*
Ähnlich
Moedel
WINK200X400K
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.