Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 164
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder, Brandschutzzeichen
>
Fahnenschilder
>
weitere Artikel
>
Artikel
Fahnenschild Hausalarm Evakuierung, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-106009
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
106009
EAN/GTIN:
4060081065967
Suchbegriffe:
Fahnenschild
Alarmanlage
Alarmeinrichtung
Alarmierungseinrichtung
Fahnenschild Hausalarm (Brandmelder-Evakuierung)
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Hausalarmanlagen (HAA) dienen der Alarmierung von
Personen innerhalb von baulichen Anlagen zur
Warnung vor einer Gefahr (Brand, Überfall, Amok,
Umwelt u.ä.) und zur Aufforderung zum Herbeirufen
von Hilfe zur Gefahrenabwehr.
Die Handauslöseeinrichtungen werden vorzugsweise
in der Farbe Blau ausgeführt. Die Symbolik für das
farblich passende Hinweisschild ist in Anlehnung
an das rote Schild „Brandmelder“ nach DIN EN ISO
7010 F005 gestaltet, unterscheidet sich aber neben
der Grundfarbe Blau auch durch das
Erkennungsmerkmal „Evakuierung“ anstatt „Flamme“.
Material: Aluminium
mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Brandschutzschilder, Brandschutzzeichen
>
Fahnenschilder
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Brandmelder
,
Handmelder
,
Feuermelder
,
Brandmeldeanlage
,
Handauslöseeinrichtung
,
Brandschutzschild
,
Brandschutzzeichen
,
Brandschutzmarkierung
,
Brandschutzkennzeichen
,
Brandschutzbeschilderung
,
Brandschutzkennzeichnung
,
Hausalarm
,
Hausalarmanlage
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahnenschild Hausalarm Evakuierung, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Moedel
106010
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen