Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05, Rutschhemmung R9, rot, 50 mm x 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
107855
107855
Artikel-Nr.:
     164-107855
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102103
EAN/GTIN:
     4005546999784
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05
Selbstklebendes Bodenmarkierungsband
für den Innenbereich
Material: PVC-P
Rutschhemmung: R9
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat
Klebkraft: 6 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
Verklebetemperatur: 15 °C bis 25 °C
Breite: 50 mm
Länge: 30 m
Farbe: Signalrot ähnlich RAL 3001
Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung
von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
Staplergeeignet, ausgenommen sind Lenk-,
Brems- und Drehbewegungen.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
PVC-Folie
Norm:
DIN-51130-R9
Verwendung:
DIN-EN-16165-R9,Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
30000 mm
Stärke:
0,5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,70*
€ 55,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,74*
€ 55,35*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,30*
€ 58,67*
3 Tage
84
pro Stück
€ 6,95*
ab € 43,24*
€ 58,67*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 69,53*
€ 89,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,31767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 25,01*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,33*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,15*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,79*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,48*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,48*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,65*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,83*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,01*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,57*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,67*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,84*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.