Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51793
51793
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-51793
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1017F20
EAN/GTIN:
     4060081000302
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m009 hands...
Handschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M009
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1017F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 1,71*
€ 3,73*
5
€ 4,95*
ab € 3,292*
€ 5,402*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 10,27*
€ 15,22*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1017F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1017F02
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
1017F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
1017F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
1017A20
ab € 2,48*
Ähnlich
Moedel
1017A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
1017A40
ab € 9,21*
Ähnlich
Moedel
1017K10
ab € 1,45*
Ähnlich
Moedel
1017K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.