Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschild
>
Artikel
Schild Handschutz benutzen, Ø20mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 164
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-222068
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
51793
EAN/GTIN:
4060081000302
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m009 hands...
Handschutz benutzen Material: Folie selbstklebend Format: 20 cm Ø gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, M009
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gebotszeichen „Handschutz benutzen"
Größe (B x H):
Ø 200 mm
... >
Lager 690
>
Arbeitsschutz
>
Schutzanzüge
Weitere Suchbegriffe:
gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 1,71*
€ 3,73*
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 3,292*
€ 5,462*
Lager 690
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 10,23*
€ 15,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
1017F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
1017F02
ab € 1,70*
Ähnlich
Aufkleber Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 315 mm
Moedel
1017F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Aufkleber Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
1017F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
1017A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
1017A315
ab € 6,34*
Ähnlich
Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 400 mm
Moedel
1017A40
ab € 9,21*
Ähnlich
Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Kunststoff, Ø 100 mm
Moedel
1017K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
1017K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen