Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Netzstecker ziehen ISO 7010, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51825
51825
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-51825
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1022F02
EAN/GTIN:
     4060081002429
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M006 Netzs...
Netzstecker ziehen M006 Gebotsschil...
gebotsschild en iso 7010 m006 netzs...
Netzstecker ziehen
Material: Folie selbstklebend
Format: 2 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M006
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1022F02
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1022F05
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.