Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
>
Artikel
Raucherzone, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-52745
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
196K
EAN/GTIN:
4060081005123
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Raucherzone
Material: Kunststoff
Format: 29,7 x 21 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
196K
Material:
Kunststoff
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
... >
Gebotsschilder, Gebotszeichen
>
Kombischilder
>
praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Textschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Raucherzone, Kombischild, Folie, 210x297 mm
Moedel
196F
ab € 4,24*
Ähnlich
Raucherzone, Kombischild, Alu, 210x297 mm
Moedel
196A297
ab € 5,79*
Ähnlich
Raucherzone, Kombischild, Alu, 262x371 mm
Moedel
196A371
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen