Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Einstofftafel
>
Artikel
Grundplatte Gefahrguttafel/Zifferntafel ADR für Tankfahrzeuge, starr, Edelstahl V2A, 400 x 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-S 8501
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
S 8501
EAN/GTIN:
4260158670401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Weitere Informationen:
Reflexionsklasse:
RA1
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
ADR GEFAHRGUTTAFELN
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrguttafel
,
gefahrguttafel 400 x 300 mm
,
gefahrentafel
,
Gefahrguttafel Zifferntafel ADR
,
Warntafel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrgutaufkleber Gefahrgutkennzeichnung
,
400 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gefahrguttafel, mit Ziffernsatz, klappbar, orange, Stahlblech, 400x300mm, GGVSEB, ADR
Pinter Signum
K 8000
ab € 56,75*
Ähnlich
Wechselwarntafel mit Wechselziffern, Edelstahl, reflektierend, 400x300 mm
Pinter Signum
K9500
ab € 70,23*
Ähnlich
Gefahrguttafel Zifferntafel ADR für Tankfahrzeuge mit feuerfester Abdeckhaube und Halterung, Edelstahl V2A, 400 x 300 mm
Pinter Signum
S 8500
ab € 74,53*
Ähnlich
Warntafel mit Wechselziffern, Stahl, 400x300 mm, inkl. Haltebügel u. Abdeckhaube
Pinter Signum
Z5000
ab € 63,75*
Ähnlich
Gefahrguttafel Grundplatte gem. ADR, einzeln, starr, Stahlblech verzinkt, 400 x 300 mm
Pinter Signum
Z 5001
ab € 19,02*
Ähnlich
Gefahrguttafel Zifferntafel ADR für Tankfahrzeuge, Grundplatte einzeln, klappbar, Stahlblech verzinkt, 400 x 300 mm
Pinter Signum
K 8001
ab € 29,49*
Ähnlich
Gefahrguttafel Zifferntafel ADR für Tankfahrzeuge, Grundplatte klappbar, Edelstahl V2A, 400 x 300 mm
Pinter Signum
K 9501
ab € 37,27*
Ähnlich
Gefahrguttafel Zifferntafel RID für Kesselwagen, Folie, selbstklebend, 400 x 300mm
Pinter Signum
F 1500
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen