Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette, Polyethylen, gelb/schwarz, 8 mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
54402
54402
Artikel-Nr.:
     164-54402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
Absperrkette - Kunststoffkette
Polyethylen, gelb/schwarz
Farbwechsel nach 4 Glieder
Stärke: 8 mm
Gliedhöhe: 27 mm
Gliedbreite: 78 mm
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 25 lfm.
Die Ketten werden in den maximalen
Bundlängen in einem Stück geliefert.
Bestellhinweis:
Für größere Lauflängen bitte passende
Verbindungsglieder mitbestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20978
Eigenschaft:
UV-beständig
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Material:
Polyethylen
Norm:
DIN-25430
Verwendung:
Außeneinsatz
Stärke:
8 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.