Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied, Polyethylen, gelb, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54405
54405
Artikel-Nr.:
     164-54405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Zubehör
Verbindungsglied gelb
Polyethylen
Stärke: 8 mm
Gliedhöhe: 28 mm
Gliedbreite: 53 mm
passend für Kunststoffkette gelb/schwarz,
Best.-Nr. 54402
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20978VG
Farbe:
Gelb
Material:
Polyethylen
Stärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,17*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.