Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied, Polyethylen, schwarz, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54410
54410
Artikel-Nr.:
     164-54410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Zubehör
Verbindungsglied schwarz
Polyethylen
Stärke: 6 mm
Gliedhöhe: 21 mm
Gliedbreite: 50 mm
passend für Kunststoffkette gelb/schwarz,
Best.-Nr. 54401
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2097VS
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen
Stärke:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,54*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.