Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Ölunfall, Aluminium, reflektierend RA1 (Typ 1), 600x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55111
55111
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55111
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2390A
EAN/GTIN:
     4060081007516
Suchbegriffe:
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
warn- textschilder
Ölunfall
Material: Aluminium 2 mm,
reflektierend RA1 (Typ 1)
Format: 60x30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2390A
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.