Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber PROline-tape, Folie, gelb, 75 mm x 33 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55375
55375
Artikel-Nr.:
     164-55375
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.18.798
EAN/GTIN:
     4055381156705
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Boden-Markierungsband PROline-tape
Farbe: gelb
Material: PVC-Folie, selbstklebend, 0,15 mm
Breite: 7,5 cm
Länge: 33 m
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 1 N/10 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
Das extra starke Bodenmarkierband für
innerbetriebliche Flächen. Damit markieren
Sie exakt, sauber und wirtschaftlich Wege,
Fahrbahnen und andere Abgrenzungen.
Für kurz- und mittelfristige Maßnahmen.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2500G75
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
75 mm
Länge:
33000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 12,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 14,19*
2
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 13,22*
€ 18,40*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 28,67*
€ 37,99*
Lager 164
1
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 28,98*
€ 42,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,95*
€ 51,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,87819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.