Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbdose TRAFFIC PAINT® gelb ca. RAL 1023, Dose à 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55450
55450
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     164-55450
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10603
EAN/GTIN:
     3495881142005
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Farbdose TRAFFIC PAINT®
Farbe: gelb (ca. RAL 1023)
Dose à 500 ml
Schnell trocknend, abriebfest und
unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.
Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol.
Farbdosen-Inhalt reicht für ca. 20-100 m,
je nach Bodenbeschaffenheit und Strichbreite.
Bestellhinweis:
Die Farbdosen sind mit unserem Markiergerät
NEW perfekt striper (Best.-Nr. 55586) verwendbar.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Gefahr
H222: Extrem entzündbares Aerosol.
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Er-
wärmung bersten.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen.
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder
rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2536
Farbe:
Gelb
Inhalt:
500-ml
Marke:
Ampere
Verwendung:
Inneneinsatz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
338
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 11,14*
3 Tage
770
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,68*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 9,54*
€ 12,75*
5 Tage
12324
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 11,0375*
€ 13,5775*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,97*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,18*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,45*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 10,92667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.