Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen DIN A4 blau, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55514
55514
Artikel-Nr.:
     164-55514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a4
Kunststoffrahmen DIN A4 blau
Set bestehend aus:
1 Kunststoff-Einzelrahmen
2 transparenten Schutzfolien (0,3 mm stark,
nicht selbstklebend)
2 transparenten Wandhaltern
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2565A4B
Farbe:
Blau
Format:
DIN-A4
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, Kunststoffrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,76*
€ 13,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,47*
€ 13,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,42*
€ 12,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,85*
€ 10,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,65*
€ 10,29
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 8,30*
€ 9,88
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,97*
€ 9,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,11*
€ 7,27
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OECHSLE
20283-10
ab € 9,97*
Zubehör
OECHSLE
20284-10
ab € 7,81*
Zubehör
OECHSLE
21130-135
ab € 1,55*
Zubehör
OECHSLE
21880-00
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.