Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Bewertungspunkte
>
Artikel
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, gelb, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-55668
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
2655G15
EAN/GTIN:
4060081008834
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte gelb 15mm
Markierungspunkte blanko
Material: PP-Folie selbstklebend
Format: Ø 15 mm
Farbe: gelb
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2655G15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
Polypropylenfolie
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,15 mm
... >
Lager 164
>
Lagerplatzkennzeichnung
>
Markierungspunkte
Weitere Suchbegriffe:
bewertungspunkte
,
bewertungspunkte gelb
,
Inventarkennzeichnung
,
Markierungspunkt
,
Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,79*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,52*
€ 70,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,82*
€ 70,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 56,58*
€ 67,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,34*
€ 61,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,88*
€ 52,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, blau, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655B15
ab € 36,86*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, blau, Ø 35 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655B35
ab € 45,60*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, gelb, Ø 35 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655G35
ab € 45,48*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, grün, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655GÜ15
ab € 36,91*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, grün, Ø 35 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655GÜ35
ab € 45,67*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, rot, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655R15
ab € 37,07*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, rot, Ø 35 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655R35
ab € 45,43*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, weiß, Ø 15 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655W15
ab € 36,82*
Ähnlich
Markierungspunkte blanko, Polypropylenfolie, weiß, Ø 35 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
2655W35
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen