Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag VERFORMBAR, Rolle, gelb, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55807
55807
Artikel-Nr.:
     164-55807
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M2GR050183
EAN/GTIN:
     4250971504694
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ VERFORMBAR, Rollenware
Material: Alufolie mit 60er Aluminiumoxid Körnung
selbstklebend, für strukturierte Untergründe
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: gelb
Format: 50 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt beigelegt.
Flexibler Aluminiumrücken passt sich unebenen
oder profilierten Untergründen wie z. B. Riffel-,
Well- und Tränenblechen perfekt an. Optimale
Verlegung mit Gummihammer oder Andruckrolle.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2716G50
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,verformbar,Gelb
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 43,98*
€ 63,19*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 57,00*
€ 73,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 76,86*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 79,23*
€ 111,11*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,11*
€ 132,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,50*
€ 127,93
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 103,97*
€ 123,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,12*
€ 116,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,07*
€ 105,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 83,13*
€ 98,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 79,23*
€ 94,28
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,53*
Zubehör
k.A.
ab € 70,10*
Zubehör
k.A.
ab € 40,73*
Zubehör
k.A.
ab € 52,72*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,29*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,49*
Zubehör
3M
ab € 62,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.