Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag EASY CLEAN, Rolle, weiß, 25 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55911
55911
Artikel-Nr.:
     164-55911
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M3ER025183
EAN/GTIN:
     4250971505578
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ EASY CLEAN, Rollenware
Material: PVC mit geprägter Vinyloberfläche
selbstklebend, für glatte Untergründe
Rutschhemmung: R10
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: weiß
Format: 25 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt beigelegt.
Die optimale Antirutsch-Lösung für Barfußzonen,
Küchen, Kantinen und Privatbereiche. Geeignet für
hochwertige Böden in allen Innenbereichen bei
leichter Beanspruchung und eher geringem
Schmutzanfall. Reinigung mit Textilien möglich.
Auch zum Umkanten geeignet.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2756W25
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Weiß
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R10
Verwendung:
DIN-EN-16165-R10,Inneneinsatz
Breite:
25 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,45*
€ 33,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 43,70*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 36,20*
€ 52,62*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,62*
€ 62,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 50,19*
€ 59,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,20*
€ 43,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,74*
Zubehör
k.A.
ab € 70,05*
Zubehör
k.A.
ab € 40,84*
Zubehör
k.A.
ab € 52,46*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,52*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,14*
Zubehör
3M
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.