Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 74x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56353
56353
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56353
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3004F105
EAN/GTIN:
     4060081010202
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Gefahr
10,5 x 7,4 cm Folie selbstklebend
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3004F105
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
105 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, moedel ghs 02, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3004F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3004F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3004F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3004F37
ab € 3,84*
Ähnlich
Moedel
3004R37
ab € 30,47*
Ähnlich
Moedel
3004R52
ab € 42,81*
Ähnlich
Moedel
3004F52
ab € 2,54*
Ähnlich
Moedel
3004F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3004R74
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.