Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 148x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56355
56355
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56355
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3004F210
EAN/GTIN:
     4060081010226
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs 02
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Gefahr
21,0 x 14,8 cm Folie selbstklebend
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3004F210
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3004F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3004F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3004F37
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
3004R37
ab € 30,63*
Ähnlich
Moedel
3004R52
ab € 42,64*
Ähnlich
Moedel
3004F52
ab € 2,56*
Ähnlich
Moedel
3004F74
ab € 3,47*
Ähnlich
Moedel
3004R74
ab € 49,99*
Ähnlich
Moedel
3004F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.